Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Liebherr FNd 4254 Prime Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 160 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99180640
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FND 4254_992396951
EAN/GTIN:
     4016803056270
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

White
Einfach, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche passt der Liebherr besonders gut in ein klares Ambiente – und bleibt über Trends und Moden hinweg zeitlos, schön und funktionell. Die weiße Oberfläche ist robust und leicht zu reinigen. Damit Ihr Liebherr viele Jahre so schön bleibt wie er ist.

EasyTwist-Ice
Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.

EasyOpen
Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Handgrifffarbe
Weiß
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.1 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
160 l
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
SuperFrost-Automatik
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Markenspezifische Technologien
VarioSpace
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
166 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
264.6 W
Energieverbrauch
0.454 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1255 mm
Tiefe ohne Griff
719 mm
Breite bei geöffneter Tür
654 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1222 mm
Gewicht
53900 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1327 mm
Paketgewicht
57000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,05*
€ 1.143,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,42*
€ 1.135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,91*
€ 1.091,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,55*
€ 1.047,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,28*
€ 974,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.