Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Powerline CV591L Haartrockner 2300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Powerline CV591L Haartrockner 2300 W Schwarz
Rowenta Powerline CV591L Haartrockner 2300 W Schwarz
Rowenta Powerline CV591L Haartrockner 2300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99181457
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CV591LF0
EAN/GTIN:
     3121040085073
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Kabellänge
1.8 m
Steuerung
Tasten
Abnehmbare Gitter
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Motortyp
Gleichstrom
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Ionen-Styling
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
963 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Konzentratordüsenhöhe
11 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Energie
Leistung
2300 W
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn rowenta, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.