Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9406202 Gaderobe Bodenstehend 7 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9406202 Gaderobe Bodenstehend 7 Haken Weiß
MAUL 9406202 Gaderobe Bodenstehend 7 Haken Weiß
MAUL 9406202 Gaderobe Bodenstehend 7 Haken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99198119
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406202
EAN/GTIN:
     4002390086639
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall
Anzahl Haken
7 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Hakenmaterial
Metall
Farbe anderer Teile
Weiß
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1770 mm
Gewicht
6620 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.