Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
MAUL MAULcaligo Gaderobe Bodenstehend 32 Haken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99198153
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9408095
EAN/GTIN:
     4002390087193
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
  • Hochwertige Standgarderobe aus Stahl für permanente Belastung - Für besonders viele Kleidungsstücke - Stabil und edel: Säule aus robustem Stahl, sicher im Fuß verankert - Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern - aus Filz - MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für - Schirmspitzen - Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder - Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme - Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz: Öffentlich zugängliche Orte, - Eingangsbereiche, Büroräume - Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung - Säule Ø 5 cm - 32 Kunststoffhaken aus bruchfestem ABS: 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 - zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer - Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten - Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme - Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg - Farbe silber RAL 9006 - Einfache Montage - Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
32 Haken
Rahmenfarbe
Silber
Material der übrigen Teile
Kunststoff
Farbe anderer Teile
Schwarz
Oberflächentyp
Glänzend
Stil
Modern
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
9600 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.