Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Signalkabel Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0291361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00160903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.2 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
397 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,50431*
€ 5,40431*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,60*
€ 5,54*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,8936*
€ 7,283*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 10,16*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 184,45*
€ 304,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,40431*
€ 6,43113
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,99431*
€ 5,94323
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,75431*
€ 5,65763
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,55431*
€ 5,41963
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,34431*
€ 5,16973
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50431*
€ 4,17013
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000370
ab € 92,80*
Zubehör
Lapp Kabel
52003540+52005140
ab € 119,04*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.