Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Pro PowerTooth Baumsäge 25 cm Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Pro PowerTooth Baumsäge 25 cm Schwarz, Silber, Gelb
Fiskars Pro PowerTooth Baumsäge 25 cm Schwarz, Silber, Gelb
Fiskars Pro PowerTooth Baumsäge 25 cm Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99360500
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1062933
EAN/GTIN:
     6411501201164
Suchbegriffe:
Baumsäge
Zugsäge
baumsäge fiskars
baumsäge
Die Pro PowerToothTM Zugsäge wurde für schnelle, sorgfältige, saubere Schnitte und ultimative Sicherheit entwickelt. Sie lässt sich auf die Hälfte ihrer Länge zusammenklappen und schützt so ihre ultrascharfen, fein geschliffenen Zähne. Ein sicherer Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Auslösen, und eine solide Verbindung zwischen Blatt und Griff sorgt für Sicherheit. Das Spezialblatt sorgt für Präzision und Kontrolle bei weicheren Hölzern und ermöglicht gleichzeitig alltägliche Schnitte an Kanthölzern, PVC und mehr. Das dünne Blatt ist flexibel für schnelle, einfache bündige Schnitte. Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht mehrere Griffpositionen – halten Sie ihn nahe am Ende für maximale Reichweite und weiter oben im Würgegriff für mehr Kontrolle. Sein hakenförmiges Ende sorgt für einen sicheren Griff bei einer ziehenden Bewegung.

Die strategischen SoftGrip™ Kontaktpunkte des Griffs verfügen über eine innovative Textur, die Feuchtigkeit verdrängt, Blasenbildung verhindert und einen rutschfreien Halt bietet. Diese Säge ist auf maximale Haltbarkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt, mit einem robusten Metallrahmen, induktionsgehärteten Zähnen und einem austauschbaren Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
250 mm
Breite
308 mm
Höhe
73 mm
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
13
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.