Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FS 886 Fußbad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana FS 886 Fußbad Weiß
Medisana FS 886 Fußbad Weiß
Medisana FS 886 Fußbad Weiß
Medisana FS 886 Fußbad Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99384087
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88381
EAN/GTIN:
     4015588883811
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage Das faltbare Fußsprudelbad FS 886 bietet eine intensive Reflexzonenmassage und eignet sich perfekt zum einfachen und platzsparenden Verstauen. Es verfügt über abnehmbare Massagerollen im mittleren Bereich des Fußsprudelbads, zur Massage der Fußunterseiten. So steht der ganzheitlich Verwöhnung nichts mehr im Weg.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Massagebürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Höhe
422 mm
Technische Details
Massagefunktion
Ja
Blasenfuntion
Ja
Vibrationsmassage
Ja
Heiztemperatur (max.)
45 °C
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.