| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-99482144 Herst.-Nr.: BT156932 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | L | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Saison | Alle Jahreszeiten | ![](/p.gif) | Anzahl der Handschuhe | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 300 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 200 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, montagehandschuh größe (handschuhe): 9, l, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |