Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Triax 318164 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99553469
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     318164
EAN/GTIN:
     5702663181649
Suchbegriffe:
Multischalter
triax multischalter
multischalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
18 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.3 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
33.8 mm
Gewicht
533 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
583 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.