Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Edbak TRV300 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99576362
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     TRV300
EAN/GTIN:
     5902841112094
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
875 mm
Tiefe (min)
1246 mm
Höhe
1853 mm
Gewicht
53000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2010 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
605 mm
Paketgewicht
63000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 11 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.410,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,88*
€ 1.828,887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,73*
€ 1.816,809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,03*
€ 1.757,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,49*
€ 1.718,943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,49*
€ 1.678,483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.