Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Express Steam FV2835E0 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Express Steam FV2835E0 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal Express Steam FV2835E0 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal Express Steam FV2835E0 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal Express Steam FV2835E0 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99708550
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV2835E0
EAN/GTIN:
     3121040082201
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
3
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
3
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Cerilium-Sohle
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
160 g/min
Produktfarbe
Violett, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
35 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.