Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2217 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2217 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Rot
Severin AT 2217 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Rot
Severin AT 2217 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Rot
Severin AT 2217 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99729579
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 2217
EAN/GTIN:
     4008146031687
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und integrierter Brötchen- Röstaufsatz. Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten. Aufwärm-Stufe, Defroster-Stufe und Auslösetaste mit Kontrollleuchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Einseitige Toastfunktion
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
800 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
AT 2589
ab € 20,18*
Sonstiges
SEVERIN
AT 9552
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.