Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Bosch Serie 4 WTH83003 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99772939
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WTH83003
EAN/GTIN:
     4242005355327
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Kunststofftür
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
46400 g
Tiefe bei geschlossener Tür
651 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1083 mm
Einbauraum Höhe
850 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch
1.96 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
243 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Kindersicherung
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
30min, 40min, Auto, Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Mix, Schnell, Sport, Handtuch
Zykluszeit
204 min
Geräuschpegel
65 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Anti-Falten Programm
120 min
Einstellbare Trocknungsstufe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.