Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223065 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223065 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Hama 00223065 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Hama 00223065 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99773007
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223065
EAN/GTIN:
     4047443481405
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
  • Schutzklasse IP44: spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc. - Selbstschließender Deckel verhindert, dass Wasser und Staub in die Steckdose gelangt - Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage - Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der Pole
2
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garage, Garten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,65*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.