Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco P230 53 dB 34 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco P230 53 dB 34 W Weiß
Boneco P230 53 dB 34 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99879893
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     80496
EAN/GTIN:
     7611408026474
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der P230 ist ein Hochleistungsluftreiniger mit dreifacher Reinigungswirkung. Ein kombinierter Vorfilter und HEPA-Filter mit einem Ionisator und UV-C-Licht sorgen für eine starke CADR. Er ist leicht, tragbar und kann in jedem Raum in Ihrem Zuhause platziert werden, um die Luft genau dort zu reinigen, wo Sie sie brauchen. Leistungsstarke Triple-Action-Reinigung, UV-C-Licht-Technologie Der BONECO Luftreiniger P230 bietet eine hohe Reinigungsleistung – eine Kombination aus mehreren Reinigungstechnologien in einem modernen Design. Stil und Leistung, die intuitiv einfach zu bedienen sind. BONECO-Luftreiniger helfen bei der Beseitigung von Allergenen und Schadstoffen Der BONECO P130 mit Dreifach-Reinigungswirkung: ein einzigartig entwickelter HEPA-Filter mit H13-Filtermaterial hilft, Partikel aus der Luft zu entfernen. In Kombination mit einem UV-Licht sorgt er dafür, bestimmte Viren und Bakterien* zu reduzieren. Der Ionisator trägt dazu bei, die Effizienz des Filters zu verbessern und die in der Luft befindlichen Partikel zu verklumpen, so dass sie zusammen mit anderem Hausstaub leichter entfernt werden können.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
34 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
379 mm
Gewicht
2900 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
UV-Filter
Ja
Partikelfilter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Bakterien, Dust mites, Feinstaub, Mikroben, Odors
Filtert Viren
99.98 %
Filtert Bakterien
99.99 %
Merkmale
Geräuschpegel
53 dB
Timer
Ja
Ionisator
Ja
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
48 dB
PM2.5-Sensor
Ja
Staubsensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Luftpartikelsensor
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Bakterienentfernungsrate
99.99 %
Antibakterieller Filter
Ja
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
155 m³/h
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.