Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-AOC-SFP28-5M Glasfaserkabel Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-AOC-SFP28-5M Glasfaserkabel Aqua-Farbe
Ubiquiti UACC-AOC-SFP28-5M Glasfaserkabel Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99991429
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-AOC-SFP28-5M
EAN/GTIN:
     810010079084
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
SFP28 Kabel
sfp+ kabel ubiquiti 5m
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.