Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann DisplayLift Rollständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann DisplayLift Rollständer
Kindermann DisplayLift Rollständer
Kindermann DisplayLift Rollständer
Kindermann DisplayLift Rollständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99999129
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4013000301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Rollbare, elektrisch höhenverstellbare Displayhalterung für TVs und interaktive Displays bis 86 Zoll Bildschirmdiagonale oder 90 kg. Hochwertige Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, stabile Displayhalterung und Rollgestell in V-Form mit mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbare
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Technische Details
Hubgewicht (max.)
90 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1125 mm
Tiefe (min)
800 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
43000 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
300 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200,800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
1120 - 1620 mm
Hubgeschwindigkeit
20 mm/sek
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,26*
€ 1.283,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,14*
€ 1.277,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,27*
€ 1.228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,83*
€ 1.189,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,95*
€ 1.130,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.