Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETR1USB2CPD45W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETR1USB2CPD45W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR1USB2CPD45W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR1USB2CPD45W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100006234
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETR1USB2CPD45W
EAN/GTIN:
     8018417406119
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LADEN SIE BIS ZU 3 GERÄTE GLEICHZEITIG AUF Mit dem 55-W-Ladegerät können Sie dank der zwei USB-C-Ausgänge und des USB-Ausgangs bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Sie können es für viele Geräte wie E-Reader, Notebook, Tablet, TWS-Ohrhörer, Lautsprecher, eine Smartwatch oder für die Smartphones von Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo und anderer Marken verwenden. VERSORGT DANK DER AUSGÄNGE MIT POWER DELIVERY TECHNOLOGIE AUCH EINEN LAPTOP Die zwei rot gefärbten USB-C-Ausgänge liefern eine Leistung von bis zu 45W und sind mit Geräten kompatibel, die die Power Delivery Technologie unterstützen, die ultraschnelles und sicheres Aufladen ermöglicht. Diese Eigenschaften sind besonders geeignet für Tablets und Laptops, die eine hohe Ladeleistung benötigen. Ein Smartphone ist in 20 Minuten wieder aufgeladen, ein Tablet in 40 Minuten und ein Laptop in 75 Minuten. DER USB-AUSGANG BIETET SCHNELLES UND SICHERES LADEN Die blau gefärbte USB Buchse liefert 10W Ausgangsleistung. Sie profitieren von einer schnellen Stromversorgung, die den Akku Ihres Smartphones nach 60 Minuten auf 100% Ladung bringt*. Die Intelligent Charge Technologie passt außerdem die Leistungsabgabe an den Energiebedarf des zu ladenden Geräts an, so dass Kurzschlüsse und Überhitzung der Vergangenheit angehören. DIE ABMESSUNGEN SIND KLEIN UND KOMPAKT: NEHMEN SIE ES ÜBERALLHIN MIT Das 55W Ladegerät mit Ultra Fast Power Delivery ist kompakt und lässt sich leicht in einem Rucksack oder in einer Handtasche verstauen. Dank des Eurosteckers können Sie es in viele Länder der Welt mitnehmen: Ihre Geräte werden stets aufgeladen, wo immer Sie auch sind. Die Aufladezeiten sind Richtwerte und hängen von der Akkukapazität des aufgeladenen Geräts ab.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Max. Leistung
55 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.1 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
210 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
860 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.