Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P49034-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P49034-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC
HPE P49034-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100015035
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49034-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE SAS leseintentive (RI) Solid-State-Laufwerke (SSD) bieten Unternehmensfunktionen zu einem günstigen Preis für Anwendungen, die hohe Lese-IOPS-Leistung erfordern. HPE Enterprise SAS RI SSDs mit 12 Gbit übertragen Daten mit Vollduplex (bidirektional) und ermöglichen eine höhere I/O-Bandbreite, um Engpässe doppelt so schnell wie die Schnittstelle von SATA-Laufwerken mit 6 Gbit zu überwinden. HPE SAS RI SSDs mit 12 Gbit eignen sich optimal für geschäftskritische Enterprise-Anwendungen, die eine starke Mischung aus hohen Lese-IOPS und geringer Latenz erfordern. HPE Enterprise SAS RI SSDs mit 12 Gbit sind ideal für Lesecache, Social Media, Webserver und Boot/Swap-Workloads. Die SAS-Technologie ist aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres 24-Stunden-Betriebs im Rechenzentrum des Unternehmens weiterhin die Schnittstelle der Wahl für viele Workloads. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm[1] mit mehr als 3 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE SAS leseintensive (RI) Solid-State-Laufwerke (SSDs) mit 12 Gbit eignen sich ideal für Lesecache, Social Media, Webserver und Boot/Swap.
- Erzielen Sie hohe IOPS und geringere Latenz und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Erhalten Sie die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung und Schutz vor plötzlichen Stromausfällen.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

HPE 24-Gbit-fähige SAS SSDs liefern im Vergleich zu SAS SSDs mit 12 Gbit die doppelte Leistung.
- SAS-Schnittstelle der nächsten Generation, basierend auf der SAS-4-Spezifikation.
- Die Funktionalität der HPE 24 Gbit Enterprise SAS basiert auf einer vollen Aktivierung des Ökosystems, die einen 24 G SAS-Controller und eine aktualisierte Serverinfrastruktur erfordert, die im Jahr 2021 gestartet werden soll.
- HPE 24 Gbit Enterprise SAS SSDs sind kompatibel mit dem 12 Gbit Enterprise SAS Ökosystem
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1080 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1030 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
110000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
78000 IOPS
Lese-Latenzzeit
175 µs
Schreib-Latenzzeit
95 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.350,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.573,36*
€ 6.632,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.545,63*
€ 6.599,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.428,91*
€ 6.460,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.372,57*
€ 6.393,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.350,33*
€ 6.366,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.