Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 8x30 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100027493
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA920SA
EAN/GTIN:
     4580130921469
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Eine herrliche Sicht bei jedem Wetter

Ob in der Ferne oder nah – noch nie waren Ihre Lieblingsmotive so leicht zu erkennen wie mit diesem kompakten, robusten Fernglas in der Hand. Von fliegenden Adlern bis hin zu scheuen Wildtieren – dank des großen Sehfelds und der hervorragenden Auflösung können Sie jede Bewegung einfangen und viele Details erkennen. Auch bei schwachem Licht.

Mit unglaublicher Farbe und Klarheit

Mehrschichtenvergütete Linsen und Prismen sowie eine umweltverträgliche hochreflektive dielektrische Mehrschichtenverspiegelung des Prismas sorgen für eine außergewöhnliche Helligkeit und natürliche Farben. Die Dachkantprismen verfügen über eine phasenkorrigierte Vergütung für eine kontrastreiche Sicht, und alle Linsen und Prismen sind aus umweltfreundlichem blei- und arsenfreien Glas hergestellt.

Kompakt und robust

Ob auf Wanderungen, in den Bergen oder am See – dieses robuste, leichte Fernglas ist der ideale Begleiter für jedes Abenteuer. Die Gummiarmierung sorgt für einen festen Griff und schützt Ihr PROSTAFF P7 vor Stößen, Schlägen und Stürzen.

Überall einsatzbereit

Abenteuer in der Wildnis sind für dieses robuste Fernglas ein Kinderspiel. Dank der Wasserdichtigkeit (bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten) und der beschlagfreien Konstruktion können Ihnen Regen und Nebel nichts anhaben. Egal, welches Wetter – Sie können weiterschauen.

Unglaublich weite Sicht

Von gefiederten Freunden bis hin zu Flugzeugen am Himmel – dank des weiten Sehfelds lassen sich Objekte, die sich schnell oder auf unberechenbaren Flugbahnen bewegen, leicht finden und verfolgen. Das Fernglas PROSTAFF P7 8x30 bietet ein extrem weites scheinbares Sehfeld von 62,6°, das PROSTAFF P7 10x42 ein noch größeres scheinbares Sehfeld von 62,9°.

Pflegeleicht

Halten Sie Ihr Gerät sauber, auch wenn Sie draußen unterwegs sind. Dank der öl- und wasserabweisenden Vergütung auf der Objektivlinse und den Okularen können Feuchtigkeit, Fingerabdrücke und Flecken leicht abgewischt werden – so haben Sie immer beste Sicht.

Perfekte Fokussierung

Die Dioptrieneinstellung am rechten Tubus ermöglicht eine Fokuskalibrierung bei einer unterschiedlichen Sehstärke der Augen. Sobald die Dioptrien eingestellt sind, können Sie die Einstellung arretieren, um versehentliches Verstellen zu verhindern.

Bequeme Sicht

Alle PROSTAFF-P7-Modelle verfügen über einen großen Abstand der Austrittspupille (15 mm oder mehr), weshalb sich diese Ferngläser perfekt für Brillenträger eignen. Verstellbare Gummiaugenmuscheln mit mehreren Rastpositionen erleichtern das Einstellen der richtigen Augenposition, wenn Sie keine Brille tragen.

Leicht zu pflegen

Das weiche Etui schützt Ihr Fernglas, wenn es nicht benutzt wird. Sie können die Okularabdeckung dauerhaft am Trageriemen befestigen, sodass die Kappe nicht herunterfällt oder verloren geht. Die Objektivdeckel können bei Bedarf auch an den Riemen geklippt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.8 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
152 m
Augenabstand
15.4 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
8.7 °
Scheinbares Sehfeld
62.6 °
Naheinstellgrenze
2.5 m
Wasserdicht bis
1 m
Helligkeit
14.4 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
485 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.