Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P7 10x42 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100027500
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA923SA
EAN/GTIN:
     4580130921520
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Eine herrliche Sicht bei jedem Wetter Ob in der Ferne oder nah – noch nie waren Ihre Lieblingsmotive so leicht zu erkennen wie mit diesem kompakten, robusten Fernglas in der Hand. Von fliegenden Adlern bis hin zu scheuen Wildtieren – dank des großen Sehfelds und der hervorragenden Auflösung können Sie jede Bewegung einfangen und viele Details erkennen. Auch bei schwachem Licht. Mit unglaublicher Farbe und Klarheit Mehrschichtenvergütete Linsen und Prismen sowie eine umweltverträgliche hochreflektive dielektrische Mehrschichtenverspiegelung des Prismas sorgen für eine außergewöhnliche Helligkeit und natürliche Farben. Die Dachkantprismen verfügen über eine phasenkorrigierte Vergütung für eine kontrastreiche Sicht, und alle Linsen und Prismen sind aus umweltfreundlichem blei- und arsenfreien Glas hergestellt. Kompakt und robust Ob auf Wanderungen, in den Bergen oder am See – dieses robuste, leichte Fernglas ist der ideale Begleiter für jedes Abenteuer. Die Gummiarmierung sorgt für einen festen Griff und schützt Ihr PROSTAFF P7 vor Stößen, Schlägen und Stürzen. Überall einsatzbereit Abenteuer in der Wildnis sind für dieses robuste Fernglas ein Kinderspiel. Dank der Wasserdichtigkeit (bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten) und der beschlagfreien Konstruktion können Ihnen Regen und Nebel nichts anhaben. Egal, welches Wetter – Sie können weiterschauen. Unglaublich weite Sicht Von gefiederten Freunden bis hin zu Flugzeugen am Himmel – dank des weiten Sehfelds lassen sich Objekte, die sich schnell oder auf unberechenbaren Flugbahnen bewegen, leicht finden und verfolgen. Das Fernglas PROSTAFF P7 8x30 bietet ein extrem weites scheinbares Sehfeld von 62,6°, das PROSTAFF P7 10x42 ein noch größeres scheinbares Sehfeld von 62,9°. Pflegeleicht Halten Sie Ihr Gerät sauber, auch wenn Sie draußen unterwegs sind. Dank der öl- und wasserabweisenden Vergütung auf der Objektivlinse und den Okularen können Feuchtigkeit, Fingerabdrücke und Flecken leicht abgewischt werden – so haben Sie immer beste Sicht. Perfekte Fokussierung Die Dioptrieneinstellung am rechten Tubus ermöglicht eine Fokuskalibrierung bei einer unterschiedlichen Sehstärke der Augen. Sobald die Dioptrien eingestellt sind, können Sie die Einstellung arretieren, um versehentliches Verstellen zu verhindern. Bequeme Sicht Alle PROSTAFF-P7-Modelle verfügen über einen großen Abstand der Austrittspupille (15 mm oder mehr), weshalb sich diese Ferngläser perfekt für Brillenträger eignen. Verstellbare Gummiaugenmuscheln mit mehreren Rastpositionen erleichtern das Einstellen der richtigen Augenposition, wenn Sie keine Brille tragen. Leicht zu pflegen Das weiche Etui schützt Ihr Fernglas, wenn es nicht benutzt wird. Sie können die Okularabdeckung dauerhaft am Trageriemen befestigen, sodass die Kappe nicht herunterfällt oder verloren geht. Die Objektivdeckel können bei Bedarf auch an den Riemen geklippt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
122 m
Augenabstand
15.7 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
7 °
Scheinbares Sehfeld
62.9 °
Naheinstellgrenze
3 m
Wasserdicht bis
1 m
Helligkeit
17.6 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.