Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Nikon Prostaff P3 8x30 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100027549
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA930YA
EAN/GTIN:
     4580130921568
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher

Für Freude am Entdecken

Mit diesem leichten und robusten Fernglas können Sie sich in der freien Natur – oder auch im Garten – austoben. Das PROSTAFF P3 eignet sich perfekt für Hobby- und Gelegenheitsabenteurer und macht es einfach, sich bewegende Tiere, Vögel und Fahrzeuge im Blick zu behalten. Was auch immer Sie entdecken – Sie erleben es aus der Nähe und im Detail.

Hell und klar

Mehrschichtenvergütete Linsen und Prismen sowie eine hochreflektierende Prismenverspiegelung aus einer Silberlegierung sorgen für eine helle und brillante Sicht – egal, was Sie ansehen. Alle Linsen und Prismen sind aus umweltverträglichem blei- und arsenfreien Glas hergestellt.

Kompakt und robust

Dieses leichte, kompakte Fernglas ist bereit, mit Ihnen auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Gummiarmierung sorgt für einen festen Halt und schützt Ihr PROSTAFF P3 vor Stößen, Schlägen und Stürzen – egal, ob Sie es um den Hals tragen oder in einer Tasche mit sich führen.

Bei jedem Wetter und überall

Flugshow, Waldspaziergang, Besuch im Stadion? Ein wenig Regen oder Tau kann diesem Fernglas nichts anhaben. Dank Wasserdichtigkeit (bis zu 1 m für bis zu 10 Minuten) und einer beschlagsfreien Konstruktion haben Sie stets klare Sicht, egal, was das Wetter macht. Oder wo Sie sind.

Unglaublich weite Sicht

Egal, ob Sie das Spiel von der Tribüne aus verfolgen oder einen Gartenvogel beobachten – mit dem weiten Sehfeld können Sie Ihr Motiv leicht verfolgen. Das Fernglas PROSTAFF P3 8x30 bietet ein extrem weites scheinbares Sehfeld von 62,6°. Das PROSTAFF P3 10x42 bietet ein noch größeres scheinbares Sehfeld von 62,9°.

Bequem für alle

Alle PROSTAFF-P3-Modelle verfügen über einen großen Abstand der Austrittspupille (15 mm oder mehr) und eignen sich daher perfekt für Brillenträger. Verstellbare Gummiaugenmuscheln mit mehreren Rastpositionen erleichtern das Einstellen der richtigen Augenposition, wenn Sie keine Brille tragen.

Leicht zu pflegen

Das weiche Etui schützt Ihr Fernglas, wenn es nicht benutzt wird. Sie können die Okularabdeckung dauerhaft am Trageriemen befestigen, sodass die Kappe nicht herunterfällt oder verloren geht. Die Objektivdeckel können bei Bedarf auch an den Riemen geklippt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.8 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
152 m
Augenabstand
15.4 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
8.7 °
Scheinbares Sehfeld
62.6 °
Naheinstellgrenze
2.5 m
Wasserdicht bis
1 m
Helligkeit
14.4 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
475 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.