Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel
AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel
AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel
AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100206883
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     TEAMS-RXV81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
videokonferenz gruppen- und kompakt...
Weitere Informationen:
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Horizontales Blickfeld
110 °
Vertikales Blickfeld
75 °
PTZ Kontrolle
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Clear Voice Technologie
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP (IPv4)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Leistungen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,54*
€ 1.005,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,15*
€ 1.003,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,69*
€ 999,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,08*
€ 973,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,83*
€ 912,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C435HD-R-TAA
ab € 212,14*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C435HDPS-R
ab € 187,13*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C435HD-R
ab € 178,88*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HDPS
ab € 234,95*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 223,17*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW-TAA
ab € 303,90*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HDPS-DBW
ab € 280,17*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 271,28*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HDPS
ab € 253,73*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HD
ab € 241,32*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HD-DBW
ab € 247,93*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HDPS-DBW
ab € 256,26*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RX-PAD
ab € 387,39*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM50-L
ab € 353,70*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM50-M
ab € 382,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.