Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz
AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz
AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz
AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz
AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107491552
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     TEAMS-RX-PAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
128.4 mm
Höhe
152.8 mm
Gewicht
908 g
Merkmale
Produkttyp
Controller
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,23*
€ 807,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,11*
€ 777,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,89*
€ 755,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,72*
€ 699,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 333,74*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 404,18*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RXV81
ab € 1.277,41*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM10
ab € 116,93*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RXV81-B10
ab € 1.769,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.