Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100743937
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.101-700.0
EAN/GTIN:
     4054278680750
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Klappgriff
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leichtgewicht
Ja
Leistungen
Maschinentyp
Hinterhergehen
Reinigungsart
Tief
Maximale Flächenleistung
18 m²/h
Luftstrom
57 l/s
Kapazität Frischwassertank
9 l
Kapazität Schmutzwassertank
7 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
7600 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,89*
€ 780,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,58*
€ 758,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 628,18*
€ 747,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,05*
€ 618,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,31*
€ 554,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.445-065.0
ab € 166,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.