Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRMA118 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRMA118 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
MediaRange MRMA118 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101135774
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRMA118
EAN/GTIN:
     4260664872719
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
MediaRange induktive Ladestationen eignen sich ideal hervorragend zum kabellosen Laden von geeigneten mobilen Endgeräten. Das Smartphone wird einfach auf die Ladestation gelegt und der Ladevorgang startet automatisch. Angeschlossen wird die Ladestation über einen bus-gespeisten USB Anschluss Ihres Computers oder ein externes USB-Ladegerät an der Steckdose. Diese Ladestation unterstützt das Schnellladen und liefert, unter Verwendung eines entsprechenden Schnellladegerätes, eine maximale Ausgangsleistung von 15W.

Hinweise:

*Die Schnellladefunktion wird nur von geeigneten Endgeräten, unter Verwendung eines entsprechenden Schnellladenetzteils (nicht im Lieferumfang enthalten), unterstützt. Zur Nutzung der kabellosen Ladefunktion, muss das zu ladende Gerät Qi-fähig sein: Detaillierte Angaben hierzu, können Sie den jeweiligen Herstellerangaben entnehmen. Qi ist eine eingetragene Marke des Wireless Power Konsortiums. Copyright© 2022 MediaRange GmbH. MediaRange und das MediaRange-Logo sind eingetragene Marken der MediaRange GmbH. Alle genannten Produkt- und Markennamen sowie eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zu Referenzzwecken.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom (9V)
1.67 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
90 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.9 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Anti-Rutsch-Matte
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.