Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Tefal Puregliss FV8042 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide Autoclean soleplate 3000 W Bronze, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101199560
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV8042E0
EAN/GTIN:
     3121040086469
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Automatische Abschaltung
Ja
Ergonomie
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1295 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1767 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide Autoclean soleplate
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
280 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Bronze, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalksammler
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Max. Leistung
3000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Steuerung
Drehregler
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.