Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelaufwickler 250 x 115 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelaufwickler 250 x 115 mm schwarz
DeLOCK Kabelaufwickler 250 x 115 mm schwarz
DeLOCK Kabelaufwickler 250 x 115 mm schwarz
DeLOCK Kabelaufwickler 250 x 115 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101277641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18434
EAN/GTIN:
     4043619184347
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Dieser Kabelaufwickler von Delock eignet sich ideal zum schnellen Auf- und Abwickeln von z. B. Verlängerungskabeln, Audiokabeln oder Lichterketten. Zudem verhindert der Kabelaufwickler Kabelsalat und hinterlässt einen ordentlichen und sauberen Gesamteindruck.

Mit Aufhängevorrichtung
Die beidseitigen Befestigungsösen ermöglichen es, den Kabelaufwickler an der Wand zu befestigen und die Kabel werden somit platzsparend verstaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.