| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-101277644 Herst.-Nr.: 18435 EAN/GTIN: 4043619184354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Kabelaufwickler von Delock eignet sich ideal zum schnellen Auf- und Abwickeln von z. B. Verlängerungskabeln, Audiokabeln oder Lichterketten. Zudem verhindert der Kabelaufwickler Kabelsalat und hinterlässt einen ordentlichen und sauberen Gesamteindruck. Mit Aufhängevorrichtung Die beidseitigen Befestigungsösen ermöglichen es, den Kabelaufwickler an der Wand zu befestigen und die Kabel werden somit platzsparend verstaut. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 375 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 65 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |