Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Makita DJV184Z Elektrische Stichsäge 3000 SPM 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101304836
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJV184ZJ
EAN/GTIN:
     0088381762533
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge 18v
akku stichsäge
Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Feinfühliger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbar. Kühlluft bläst die Schnittstelle frei. Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung. Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung und geringen Vibrationen. Mit leuchtstarker Doppel-LED. Das Modell verfügt über eine Nulllast-Sanfthubfunktion, wobei die Hubzahl beim Anlaufen niedrig gehalten wird. Durch den ruhigen Lauf und die geringen Vibrationen kann das Sägeblatt präzise an der Schnittlinie angesetzt werden. Beim Schneiden in das Werkstück erhöht sich die Hubzahl automatisch und erreicht den eingestellten Wert. Diese Funktion kann optional deaktiviert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
78 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
205 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
23 mm
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Pendelhub-Einstellungen
3
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Einrastfunktion
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge ohne akku
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.