Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 4x USB-C Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - USB 3.2 Gen 2 Hub 10Gbit/s - Tragbar - USB-C Splitter - 32cm Kabel - USB-C Auf USB-C Adapter/Hub
Artikel-Nr.:
     173-46124898
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31CM4CPD3
EAN/GTIN:
     0065030888097
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) | 4x USB-C | 100W Power Delivery Pass-Through | Integriertes 25 cm UmwickelkabelDieser 4-Port USB-C Hub mit optionalem USB Power Delivery (PD) Pass-Through erweitert die Verbindungsmöglichkeiten eines USB-C Laptops. Dieser Hub verfügt über vier USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) Typ-C Anschlüsse, die USB-Peripheriegeräte mit hohen Bandbreiten unterstützen. Verbinden Sie das angeschlossene USB-C Kabel mit einem USB Typ-C oder Thunderbolt™ 3/4 Anschluss, der sich am Host-Computer befindet, um den schnellen Anschluss von bis zu 4 Peripheriegeräten zu ermöglichen. Dieser federleichte USB-C Hub kann mit Bus-Power betrieben werden. Verbinden Sie alternativ einen USB-C Stromadapter (nicht enthalten) mit dem vorgesehenen USB-C PD Anschluss, um Ihren Laptop zu laden.Laden von Laptop und verbundenen PeripheriegerätenDie Unterstützung von USB PD ermöglicht das Aufladen des Host-Laptops und von bis zu drei USB-Peripheriegeräten durch den Anschluss einer USB-C Stromquelle an den PD Pass-Through Anschluss. PD 3.0 bietet Fast Role Swap (FRS), um eine Unterbrechung der USB-Daten beim Umschalten der Quellen (USB-C Stromadapter auf Bus-Strom) zu verhindern. So können Sie das verbundene Host-Gerät sowie alle Geräte aufladen, die mit den drei verbleibenden USB-C Anschlüssen verbunden sind.Wenn ein USB-C Stromadapter angeschlossen ist, werden 15 W für den Hub reserviert, während bis zu 85 W für die Stromversorgung/Ladung des Host-Computers und nachgeschalteter Geräte zur Verfügung stehen (bis zu 7,5 W pro Anschluss).Bequemlichkeit, Tragbarkeit und einfache EinrichtungDieser USB-C Hub ist ein kompaktes und federleichtes tragbares Verbindungszubehör für Laptops. Das angeschlossene Kabel hat eine Länge von 32 cm. Dieses Kabel kann verstaut werden, wenn der Hub in einer Laptoptasche transportiert wird, was eine verknotungsfreie, tragbare Nutzung ermöglicht.USB-C KompatibilitätMit vier USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) Typ-C Anschlüssen und Abwärtskompatibilität mit USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 2.0 (480Mbit/s) unterstützt dieser USB Hub neue und ältere USB Geräte. Verbinden Sie Flash-Laufwerke, Video Capture Geräte und externe Festplatten mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10Gbit/s. Dieser USB Typ-C Hub steigert die Produktivität und bietet die Verbindungsmöglichkeiten, die für die effiziente Nutzung mehrerer Peripheriegeräte erforderlich sind.Problemlose Plug-and-Play InstallationDer 4-port USB Hub ist betriebssystemunabhängig. Er unterstützt alle Betriebssysteme einschließlich Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS und Android. Dieser Adapter ist Plug-and-Play und es wird keine Software oder Treiber benötigt.Dieses Produkt wird 3 Jahre lang unterstützt inklusive einen lebenslangen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
175 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.345 m
Chipsatz
Realtek - RTS5423, VIA - VL160
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gehäusematerial
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,90*
€ 59,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 65,78*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 48,74*
€ 66,17*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 50,82*
€ 67,03*
13 Tage
23
pro Stück
€ 6,29*
ab € 58,67*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.