Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design Servietten Candle Deco 33 x 33 cm 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper + Design Servietten Candle Deco 33 x 33 cm 20 Stk.
Paper + Design Servietten Candle Deco 33 x 33 cm 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101333293
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     199384
EAN/GTIN:
     7321011993840
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Das Leben ist eine Reise. Design ebnet den Weg zu traumhaften Zielen. Unsere Herbst/Winter-Kollektion 2022 bringt Sie an glückliche, lebendige Orte, an denen die Schönheit der Natur, zeitlose Traditionen und verspielte Seelen in Harmonie vereint sind. Viel Vergnügen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Seidenpapier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.