Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Curl & Wave Trio Lockenstab Warm Schwarz, Pink 58 W 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Curl & Wave Trio Lockenstab Warm Schwarz, Pink 58 W 2,5 m
BaByliss Curl & Wave Trio Lockenstab Warm Schwarz, Pink 58 W 2,5 m
BaByliss Curl & Wave Trio Lockenstab Warm Schwarz, Pink 58 W 2,5 m
BaByliss Curl & Wave Trio Lockenstab Warm Schwarz, Pink 58 W 2,5 m
BaByliss Curl & Wave Trio Lockenstab Warm Schwarz, Pink 58 W 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101380982
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     MS750E
EAN/GTIN:
     3030050179361
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste babyliss
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.5 m
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
72 min
Kabelgelenk
Ja
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wärmeindikator
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Einstellmöglichkeiten
2
Steuerung
Tasten
Lockenstabform
Kegelförmig
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Geeignet für Haarlänge
Lang, Medium, Kurz
Zweck
trockenes Haar
Temperatur (min)
180 °C
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
45 s
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Merkmale
Geeignet für Haardicke
Medium, Dick, Dünn
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Name der Farbe
Pink
Gehäusematerial
Kunststoff
Plattenmaterial
Keramik
Keramikbeschichtung
Ja
Extra langer Lauf
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8516320000
Warentarifnummer (HS)
85169000
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050179369
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050179362
Volumen Hauptkarton
462.14 cm³
Technische Details
Palettenhöhe netto
1922 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Cool Shot
Ja
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Wärmematte
Ja
Hitzebeständiger Handschuh enthalten
Ja
Hitzebeständige Matte enthalten
Ja
Energie
Leistung
58 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1066 g
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.