Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Vannes Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Vannes Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing E27
TRIO Vannes Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing E27
TRIO Vannes Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing E27
TRIO Vannes Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101622616
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80182008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weniger ist mehr! Die Leuchten der Serie VANNES überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet. Richtig platziert sorgt die Leuchte so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Achten Sie bei der Wahl des Leuchtmittels auf die richtige Farbe. In Kombination mit Messing matt und Schwarz wirken vor allem transparente und rauchfarbige Leuchtmittel. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Messing
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
455 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
525 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
800300232
ab € 17,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80332079
ab € 18,46*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010208
ab € 23,34*
Ähnlich
Reality Leuchten
526000
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.