| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101630358 Herst.-Nr.: 57906 101 111 EAN/GTIN: 4008496056026 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 20 W | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Power Delivery | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, varta ladegerät usb, ladegerät usb, induktive ladestation 20w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |