Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R7R41A Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R7R41A Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE R7R41A Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101659912
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7R41A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,33*
€ 817,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,24*
€ 725,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.