| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101664522 Herst.-Nr.: 08832-0087 EAN/GTIN: 9783648161906 |
| |
|
| | |
| Einfache Benutzer:innenoberfläche, kein Formulardschungel und kein Behördendeutsch Die Benutzer:innenoberfläche in TAXMAN 2023 führt Sie Schritt für Schritt durch Ihre Steuererklärung. Das Programm unterstützt Sie mit vielen Hinweisen, zeigt Sparmöglichkeiten auf und prüft Ihre Daten direkt nach der Eingabe auf Korrektheit.
Tipps wie von der Fachkraft: Die neue Eingabehilfe Beim Ausfüllen einer Steuererklärung gibt es immer wieder Felder, bei denen Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Nicht mit dem neuen TAXMAN 2023 und seiner dynamischen Ausfüllhilfe. Die erläutert Ihnen beispielsweise, welche Informationen gerade von Ihnen gefordert werden und natürlich auch, wo Sie diese finden.
Penibel sein, Zeit sparen: Der integrierte Steuerprüfer TAXMAN 2023 bietet den zuschaltbaren Steuerprüfer. Dieser signalisiert Ihnen bereits während der Eingabe, ob Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – fast so, als würde Ihnen ein:e echte:r Steuerprüfer:in über die Schulter schauen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Informationen stimmen und Sie später nicht zurückklicken und mühevoll korrigieren müssen.
Abflug zum Finanzamt: Der ELSTER-Assistent Der ELSTER-Assistent von TAXMAN 2023 hilft Ihnen bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt – Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, erhalten Sie fortlaufend Statusinformationen zum Übertragungsprozess. Sie sehen ganz genau, wann Ihre Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist.
Der Belegmanager: Schluss mit dem Belege-Wirrwarr! Der Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich. Die Belege können Sie auch einscannen und den Manager wahlweise im PDF-, Word- oder JPG-Format damit füttern. So haben Sie alle Belege beisammen, wenn Sie mit der Steuererklärung loslegen.
Perfekt geeignet für... ... Arbeitnehmer:innen, Familien, Kapitalanleger:innen, Vermieter:innen, Eigenheimbesitzer:innen, Grenzgänger:innen, im Ausland Beschäftigte, Rentner:innen, Student:innen, Arbeitsuchende. Weitere Informationen: Systemanforderung | Empfohlener RAM | 4096 MB | | Minimum Prozessor | 2 GHz | | Min. benötigter RAM | 2048 MB | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 | Sonstige Funktionen | Plattform | Windows | Lizenz | Typ | Buchhaltung | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Box | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 1 Lizenz(en) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |