Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
D-Link DUB-2325 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     2012-141973
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2325/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Medienkonverter
Speicherkartenlesegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Energie
Netzteiltyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
11
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,47*
€ 38,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 50,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 41,53*
€ 51,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,26*
€ 52,50*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 46,02*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.