Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA041GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 5,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA041GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 5,3 kg
Makita GA041GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 5,3 kg
Makita GA041GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 5,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101789248
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA041GZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Akku-Winkelschleifer mit Schiebeschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten. Mit AWS und X-LOCK. Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Für 125 mm Schleifscheiben. Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5300 g
Breite
476 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
180 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
5.2 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.