Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR056 Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR056 Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Blau
Makita DMR056 Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Blau
Makita DMR056 Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Blau
Makita DMR056 Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Blau
Makita DMR056 Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101830184
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR056
EAN/GTIN:
     0088381763509
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Laternenleuchten
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
522 - 1710 kHz
DAB III-Bandbereich
174.928 - 239.2 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
53 h
Batteriereichweite
44 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Akkustand
Griff(e)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebautes Licht
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.