Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Kenwood UBZ-LJ9SET Funksprechgerät Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101930610
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     UBZ-LJ9SET
EAN/GTIN:
     0019048232373
Suchbegriffe:
Autoradio
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Leistungen
Maximale Reichweite
6000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Anzahl
2
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,811
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,195*
€ 47,83205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.