Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101957082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015206/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
6x1.0mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
150 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
38 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
142.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.