Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-11013WIRH Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 40-11013WIRH Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TEN 40-11013WIRH Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102111855
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-11013WIRH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
36-160 V
Ausgangsstrom
2666 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
32 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.