Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102111910
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015116103
EAN/GTIN:
     5704924002229
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design und mit einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet. Die Deckenleuchte strahlt ein schönes und funktionelles Licht aus und verfügt sogar über die hohe Schutzart IP54, dank der sich die Lampe für feuchte Bedingungen eignet – wie etwa im Badezimmer oder Keller.

Dank der Moodmaker-Funktion können Sie über Ihren Wandschalter zwischen 100 % des Lichts bei 4000 K oder 3000 K und einem Nachtlicht von 20 % bei 3000 K wechseln. Ein weiteres Detail bei Oja ist die Memory- und Reset-Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugte Lichteinstellung in Bezug auf Farbe und Helligkeit einfach speichern und auswählen können.

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1070 g
Länge (mm)
424 mm
Durchmesser
424 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.