Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102111911
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015116133
EAN/GTIN:
     5704924002236
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design und mit einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet. Die Deckenleuchte strahlt ein schönes und funktionelles Licht aus und verfügt sogar über die hohe Schutzart IP54, dank der sich die Lampe für feuchte Bedingungen eignet – wie etwa im Badezimmer oder Keller.

Dank der Moodmaker-Funktion können Sie über Ihren Wandschalter zwischen 100 % des Lichts bei 4000 K oder 3000 K und einem Nachtlicht von 20 % bei 3000 K wechseln. Ein weiteres Detail bei Oja ist die Memory- und Reset-Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugte Lichteinstellung in Bezug auf Farbe und Helligkeit einfach speichern und auswählen können. Oja wird mit einem weißen und einem verchromten Ring geliefert, sodass Sie der Deckenleuchte Ihren letzten Schliff verleihen können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1200 g
Länge (mm)
430 mm
Durchmesser
430 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.