Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Contour Design RollerMouse Pro (Kabelgebunden) mit Extended Handballenauflage in Gewebe Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102133994
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     601303
EAN/GTIN:
     743870050613
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kombination von Design und Funktionalität für ergonomische Wirkung - Mit einer zentrierten Maus, mit der Sie bequem und ergonomisch am Schreibtisch arbeiten können, setzen Sie einen proaktiven Ansatz für einen gesunden Arbeitsplatz um. Mit der RollerMouse Pro steuern Sie alles: Cursornavigation, programmierbare Tasten und ein großes Scrollrad sind allesamt zentral direkt vor Ihnen angeordnet. Wir haben sie so gebaut, um zu verhindern, dass Sie sich überdehnen, verdrehen und überlasten müssen.
Mit den magnetischen Handballenauflagen, die in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich sind, lässt sie sich nahtlos an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. RollerMouse Pro wurde in Skandinavien in Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten designt und entwickelt. Die nordische Charakteristik zeigt sich in der minimalistischen Herangehensweise, die Funktionalität mit Ästhetik vereint.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Steigleitungen
2
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
750 g
Lieferumfang
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
360 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Stoff
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,5213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,10*
€ 207,179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,65*
€ 197,1235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,24*
€ 169,2656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
601304
ab € 280,90*
Zubehör
Contour Design
601301
ab € 148,04*
Zubehör
Contour Design
601302
ab € 269,27*
Zubehör
Contour Design
601300
ab € 258,53*
Zubehör
Contour Design
601309
ab € 150,81*
Zubehör
Contour Design
601311
ab € 157,01*
Zubehör
Contour Design
601310
ab € 294,81*
Zubehör
Contour Design
601307
ab € 157,05*
Zubehör
Contour Design
601308
ab € 284,63*
Zubehör
Contour Design
601305
ab € 147,67*
Zubehör
Contour Design
601306
ab € 276,61*
Zubehör
Contour Design
601404
ab € 148,59*
Zubehör
Contour Design
601405
ab € 147,78*
Zubehör
Contour Design
601402
ab € 249,02*
Zubehör
Contour Design
601403
ab € 142,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.