| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-102133999 Herst.-Nr.: 601308 EAN/GTIN: 743870050699 |
| |
|
| | |
| Kombination von Design und Funktionalität für ergonomische Wirkung - Mit einer zentrierten Maus, mit der Sie bequem und ergonomisch am Schreibtisch arbeiten können, setzen Sie einen proaktiven Ansatz für einen gesunden Arbeitsplatz um. Mit der RollerMouse Pro steuern Sie alles: Cursornavigation, programmierbare Tasten und ein großes Scrollrad sind allesamt zentral direkt vor Ihnen angeordnet. Wir haben sie so gebaut, um zu verhindern, dass Sie sich überdehnen, verdrehen und überlasten müssen. Mit den magnetischen Handballenauflagen, die in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich sind, lässt sie sich nahtlos an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. RollerMouse Pro wurde in Skandinavien in Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten designt und entwickelt. Die nordische Charakteristik zeigt sich in der minimalistischen Herangehensweise, die Funktionalität mit Ästhetik vereint. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 325 mm | | Höhe des Versandkartons | 235 mm | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | | Anzahl der Steigleitungen | 2 | | Verpackungsbreite | 190 mm | | Verpackungstiefe | 415 mm | | Verpackungshöhe | 42 mm | | Paketgewicht | 750 g | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Handgelenkauflage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 382 mm | | Tiefe | 149 mm | | Höhe | 23 mm | | Gewicht | 360 g | Energie | Energiequelle | Batterien / Kabel | | Wiederaufladbar | Ja | | Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriekapazität | 2000 mAh | | Akkuladezeit | 5 h | | Lebensdauer der Batterie | 3 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Grau | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Material | Kunststoff, Stoff | Technische Details | Recyceltes Material | Ja | | | Recycelbarer Kunststoff | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | | Bewegung Auflösung | 2800 DPI | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 6 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Programmierbare Mausknöpfe | Ja | | Anzahl der programmierbaren Tasten | 6 | | Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja | | Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi | 10 | | Frequenzband | 2.4 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Contour Design Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Ergonomisches Mauspad, Handballenauflage Maus, Handgelenkauflage Maus, Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, bluetooth mouse grau, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad grau |
| | |
| |