| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-102155021 Herst.-Nr.: FRCW-FMBV-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABBYY FineReader PDF 15 for WindowsDer neue FineReader PDF 16 für Windows
Lernen Sie die nächste Generation von FineReader PDF kennen! In Version 16 erhält unser weltweit geschätztes PDF-Tool einen neuen Look und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen, bleibt dabei aber weiterhin das vertraute Tool, das seine Anwender lieben.
Was ist neu an FineReader PDF 16?
- Neue Benutzeroberfläche mit Multifunktionsleisten. - Neues Tool „Seiten anordnen“ für PDF-Dokumente. - Native x64-Anwendung - Verbesserter OCR-Kern der neuesten Generation. - Vereinfachtes Lizenzmanagement und verbesserte Bereitstellung für Organisationen, einschließlich der Bereitstellung in Microsoft Azure. - Erstellung durchsuchbarer PDFs aus dem Vektor-Format SVG. Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Dokumentenmanagement | ![](/p.gif) | Anzahl Lizenzen | 26 - 50 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | Merkmale | Verteilungstyp | Download | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | ![](/p.gif) | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 1600 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 2048 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1000 MHz | ![](/p.gif) | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1024 x 768 Pixel | ![](/p.gif) | Empfohlener Prozessor | Intel or AMD x64 1.5GHz | ![](/p.gif) | Empfohlener RAM | 4096 MB | ![](/p.gif) | Empfohlener Speicherplattenplatz | 1600 GB | ![](/p.gif) | Internetverbindung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |