Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBYY FineReader PDF 16 Corporate Dokumentenmanagement 1 - 4 Lizenz(en) Mehrsprachig 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABBYY FineReader PDF 16 Corporate Dokumentenmanagement 1 - 4 Lizenz(en) Mehrsprachig 3 Jahr(e)
ABBYY FineReader PDF 16 Corporate Dokumentenmanagement 1 - 4 Lizenz(en) Mehrsprachig 3 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102155245
Hersteller:
     Abbyy
Herst.-Nr.:
     FRCW-FMFL-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbyy FineReader
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
PDF
ABBYY FineReader PDF 15 for WindowsDer neue FineReader PDF 16 für Windows

Lernen Sie die nächste Generation von FineReader PDF kennen! In Version 16 erhält unser weltweit geschätztes PDF-Tool einen neuen Look und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen, bleibt dabei aber weiterhin das vertraute Tool, das seine Anwender lieben.

Was ist neu an FineReader PDF 16?

- Neue Benutzeroberfläche mit Multifunktionsleisten.
- Neues Tool „Seiten anordnen“ für PDF-Dokumente.
- Native x64-Anwendung
- Verbesserter OCR-Kern der neuesten Generation.
- Vereinfachtes Lizenzmanagement und verbesserte Bereitstellung für Organisationen, einschließlich der Bereitstellung in Microsoft Azure.
- Erstellung durchsuchbarer PDFs aus dem Vektor-Format SVG.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Dokumentenmanagement
Anzahl Lizenzen
1 - 4 Lizenz(en)
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Merkmale
Verteilungstyp
Download
64-Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1600 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Empfohlener Prozessor
Intel or AMD x64 1.5GHz
Empfohlener RAM
4096 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
1600 GB
Internetverbindung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.