Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens KG49NAXCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens KG49NAXCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl
Siemens KG49NAXCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103109094
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG49NAXCF
EAN/GTIN:
     4242003912034
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
129 l
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
440 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
178 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
89700 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
311 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,64*
€ 1.235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,19*
€ 1.229,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,04*
€ 1.182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,57*
€ 1.147,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,58*
€ 1.093,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.